BTICINO - BTI343062 LINEA2000L 2 PUSHBUTTONS - 343062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - schwarz
Material Front - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8005543811283
Artikelnummer
BTI343062
Herstellernummer
343062
Hersteller
BTI
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
schwarz
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
245 mm
Frontplatte Breite:
99 mm
Einbauhöhe:
207 mm
Einbaubreite:
71 mm
Einbautiefe:
15 mm
Modulare Bauweise:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


