BTICINO - BTI343031 P.E. VIDEO COL 2F LINEA 2000 MONOF - 343031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - 1+n-System
Modulare Bauweise - nein
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8005543531464
Artikelnummer
BTI343031
Herstellernummer
343031
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
1+n-System
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
Silber
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Höhe:
176 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
31 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


