BTICINO - BTI342941 Aufputz-Turstation LINEA2000 Audio mit 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Installationstechnik - 1+n-System
Modulare Bauweise - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8012199656908
Artikelnummer
BTI342941
Herstellernummer
342941
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Installationstechnik:
1+n-System
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
grau
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Höhe:
176 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
31 mm




