BTICINO - BTI342921 Aufputz-Turstation LINEA2000 Audio mit 2 - 342921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Installationstechnik - 1+n-System
Modulare Bauweise - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8012199653532
Artikelnummer
BTI342921
Herstellernummer
342921
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Installationstechnik:
1+n-System
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
grau
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Höhe:
176 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
31 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


