Startseite

BTICINO - BTI342911 Aufputz-Turstation LINEA2000 Audio mit 1 - 342911

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Modulare Bauweise - nein

  • Mit Infoschild - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199653518

Artikelnummer

BTI342911

Herstellernummer

342911

Hersteller

BTI

Installationstechnik:

1+n-System

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Modulare Bauweise:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Mit Kamera:

nein

Farbe:

grau

Höhe:

176 mm

Breite:

98 mm

Tiefe:

31 mm

Pulsantiera Linea 2000 audio. Tecnologia 2 fili con un tasto di chiamata per installazione da parete. Frontale in alluminio. Illuminazione del cartellino portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).