BTICINO - BTI342704 Ruftastenmodul MINISFERA mit 10 Ruftaste - 342704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - sonstige
Breite - 98.5 mm
Höhe - 244 mm
Tiefe - 32 mm
Packung
4 ST
Produktserien
Minisfera
EAN
8012199532783
Artikelnummer
BTI342704
Herstellernummer
342704
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Breite:
98.5 mm
Höhe:
244 mm
Tiefe:
32 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Farbe:
grau
Minisfera modulo pulsanti dotato di dieci pulsanti di chiamata. I collegamenti al modulo fonico vengono effettuati utilizzando il multicavo fornito a corredo. I cartellini portanome sono illuminati da dieci LED verdi




