Startseite

BTICINO - BTI332704 Ruftastenmodul - 332704

KopierenKopieren
BTICINO - BTI332704 Ruftastenmodul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 245 mm

  • Tiefe - 21 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199532790

Artikelnummer

BTI332704

Herstellernummer

332704

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Breite:

100 mm

Höhe:

245 mm

Tiefe:

21 mm

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

10

Farbe:

grau

Modulo pulsanti analogico Minisfera predisposto per massimo 10 chiamate. Deve essere accessoriato con blocchetti contatti 332718, cornice 332721 e tasti 332712, 332713, 332714, 332715. I cartellini portanome sono illuminati da 10 LED verdi.