BTICINO - BTI308014 Video-Turstation LINEA300 mit 20 Ruftast - 308014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 20
Modulare Bauweise - nein
Mit Infoschild - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199995335
Artikelnummer
BTI308014
Herstellernummer
308014
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
20
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Farbe:
sonstige
Höhe:
440 mm
Breite:
180 mm



