BTICINO - BTI308011 Video-Turstation LINEA300 mit 4 Ruftaste - 308011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Modulare Bauweise - nein
Mit Infoschild - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Sfera Classic
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199995304
Artikelnummer
BTI308011
Herstellernummer
308011
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Farbe:
sonstige
Höhe:
270 mm
Breite:
180 mm



