BTICINO - BTI308005 Video-Turstation LINEA300 mit 32 Ruftast - 308005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 32
Modulare Bauweise - nein
Mit Infoschild - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199995298
Artikelnummer
BTI308005
Herstellernummer
308005
Hersteller
BTI
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
32
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Farbe:
sonstige
Höhe:
370 mm
Breite:
340 mm



