BTICINO - BTI2252 Modultrager - 2252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
2 ST
EAN
8014496003591
Artikelnummer
BTI2252
Herstellernummer
2252
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Tiefe:
45 mm
Placca portamoduli Tersystem 2 moduli completa di scatola da incasso - finitura alluminio. Profondità incasso 45 mm.


