Startseite

BTICINO - BTI2251 Modultrager - 2251

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8014496003553

Artikelnummer

BTI2251

Herstellernummer

2251

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Tiefe:

45 mm

Placca portamodulo Tersystem 1 modulo completa di scatola da incasso - finitura alluminio. Profondità incasso 45 mm.
BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie