BREVETTI STENDALTO - BRSPARNB-29F GUAINA PA-RN 29F NERA - PARNB-29F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 29 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 34.5 mm
Packung
50 M
EAN
7449072923467
Artikelnummer
BRSPARNB-29F
Herstellernummer
PARNB-29F
Hersteller
BRS
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
27.9 mm
Druckfestigkeit:
400 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Ein BREVETTI STENDALTO Produkt
Entdecken Sie die BREVETTI STENDALTO-Serie