BREVETTI STENDALTO - BRSPARNB-23F GUAINA PA-RN 23F NERA - PARNB-23F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 23 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 28.5 mm
Packung
50 M
EAN
7449072923450
Artikelnummer
BRSPARNB-23F
Herstellernummer
PARNB-23F
Hersteller
BRS
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
23 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
28.5 mm
Innendurchmesser:
22.6 mm
Druckfestigkeit:
400 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
38 mm
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Ein BREVETTI STENDALTO Produkt
Entdecken Sie die BREVETTI STENDALTO-Serie