Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-29 PRESSACAVO NYLON PG29 IP68 UL - PAKOG-29

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-29 PRESSACAVO NYLON PG29 IP68 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073708490

Artikelnummer

BRSPAKOG-29

Herstellernummer

PAKOG-29

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavo nylon filetto PG IP68