BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-21 PRESSACAVO NYLON PG21 IP68 UL - PAKOG-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...18 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075227500
Artikelnummer
BRSPAKOG-21
Herstellernummer
PAKOG-21
Hersteller
BRS
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16...18 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Art der Dichtung:
Dichtring


