Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-11 PRESSACAVO NYLON PG11 IP68 UL - PAKOG-11

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-11 PRESSACAVO NYLON PG11 IP68 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449072702185

Artikelnummer

BRSPAKOG-11

Herstellernummer

PAKOG-11

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4.5...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Biegeschutz:

nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Pressacavo nylon filetto PG IP68