Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMI-50 GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 50 - PAGMI-50

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMI-50 GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071812489

Artikelnummer

BRSPAGMI-50

Herstellernummer

PAGMI-50

Hersteller

BRS

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

BREMAS ERSCE : GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 50, Controdado per pressacavo