BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMI-40 GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 40 - PAGMI-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
7449077108692
Artikelnummer
BRSPAGMI-40
Herstellernummer
PAGMI-40
Hersteller
BRS
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt


