Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMI-32 GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 32 - PAGMI-32

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMI-32 GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074835157

Artikelnummer

BRSPAGMI-32

Herstellernummer

PAGMI-32

Hersteller

BRS

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

BREMAS ERSCE : GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 32, Controdado per pressacavo