BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-48 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG48 - PAGMG-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8001021050748
Artikelnummer
BRSPAGMG-48
Herstellernummer
PAGMG-48
Hersteller
BRS
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt


