BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-21 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG21 - PAGMG-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
7449073641957
Artikelnummer
BRSPAGMG-21
Herstellernummer
PAGMG-21
Hersteller
BRS
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt


