BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-13 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG13,5 - PAGMG-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
7449073641940
Artikelnummer
BRSPAGMG-13
Herstellernummer
PAGMG-13
Hersteller
BRS
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt


