Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-09 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG09 - PAGMG-09

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-09 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070176438

Artikelnummer

BRSPAGMG-09

Herstellernummer

PAGMG-09

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

ja

Farbe:

schwarz

BREMAS ERSCE : GHIERA DI BLOCCAGGIO PG09, Controdado per pressacavo