BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-07 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG07 - PAGMG-07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
7449073055006
Artikelnummer
BRSPAGMG-07
Herstellernummer
PAGMG-07
Hersteller
BRS
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.27 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
BREMAS ERSCE : GHIERA DI BLOCCAGGIO PG07, Controdado per pressacavo


