BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1321 ADATTATORE MET. PG13M.- PG21F. - MS-1321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 13
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070810783
Artikelnummer
BRSMS-1321
Herstellernummer
MS-1321
Hersteller
BRS
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
13
Vernickelt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Ein BREVETTI STENDALTO Produkt
Entdecken Sie die BREVETTI STENDALTO-Serie


