Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1316 ADATTATORE MET.PG13,5M.-PG16F. - MS-1316

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1316 ADATTATORE MET.PG13,5M.-PG16F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 16

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 13

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076246159

Artikelnummer

BRSMS-1316

Herstellernummer

MS-1316

Hersteller

BRS

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

13

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMS-1316 - ADATTATORE MET.PG13 5M.-PG16F.

BREVETTI STENDALTO

Ein BREVETTI STENDALTO Produkt

Entdecken Sie die BREVETTI STENDALTO-Serie