Startseite

BREMAS ERSCE - BRMSB0633B140AL6 SEZ 3P 63A BOX 140MM GL/R 67X67MM 3LUC - SB0633B140AL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 25 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8020028305408

Artikelnummer

BRMSB0633B140AL6

Herstellernummer

SB0633B140AL6

Hersteller

BRM

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

25 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

15 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Cassetta in ABS IP65 con comando frontale e blocco coperchio in on. Mostrina gialla 67x67mm, manopola rossa lucchettabile (max 3 lucchetti)