BREMAS ERSCE - BRME10008TBI INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO - E10008TBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 6 m
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8020028267539
Artikelnummer
BRME10008TBI
Herstellernummer
E10008TBI
Hersteller
BRM
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
6 m
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66


