BREMAS ERSCE - BRME10001SCI INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO - E10001SCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Breite des Sensors - 30.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8020028267683
Artikelnummer
BRME10001SCI
Herstellernummer
E10001SCI
Hersteller
BRM
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
30.5 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
76.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Schutzart (IP):
IP66


