BREMAS ERSCE - BRME10000EI INTERRUTTORE POSIZIONE TERMOPLASTICO - E10000EI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30.5 mm
Höhe des Sensors - 33 mm
Länge des Sensors - 108.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A
Packung
1 ST
EAN
8020028267324
Artikelnummer
BRME10000EI
Herstellernummer
E10000EI
Hersteller
BRM
Breite des Sensors:
30.5 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
108.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35...85 °C
Schutzart (IP):
IP66


