Startseite

BREMAS ERSCE - BRME10000CM INTERRUTTORE POSIZIONE METALLO - E10000CM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30.5 mm

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Länge des Sensors - 95 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028267386

Artikelnummer

BRME10000CM

Herstellernummer

E10000CM

Hersteller

BRM

Breite des Sensors:

30.5 mm

Höhe des Sensors:

33 mm

Länge des Sensors:

95 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel quer

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-35...85 °C

Schutzart (IP):

IP66

Interruttore di posizione serie E100 con leva con rotella in plastica, azionamento laterale. Testina in metallo, corpo in metallo