BREMAS ERSCE - BRMDS0323BFCD SEZ 3P 32A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA - DS0323BFCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8020028275527
Artikelnummer
BRMDS0323BFCD
Herstellernummer
DS0323BFCD
Hersteller
BRM
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
11 kW
Ein BREMAS ERSCE Produkt
Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie


