BREMAS ERSCE - BRMDS0203BFCD SEZ 3P 20A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA - DS0203BFCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8020028270454
Artikelnummer
BRMDS0203BFCD
Herstellernummer
DS0203BFCD
Hersteller
BRM
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
9 kW
Ein BREMAS ERSCE Produkt
Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie


