BREMAS ERSCE - BRMCR012MZ23RT4 V2 COMMUT MULTIVIA 2 POLI 3 VIE CON 0 - CR012MZ23RT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
386 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8020028229278
Artikelnummer
BRMCR012MZ23RT4
Herstellernummer
CR012MZ23RT4
Hersteller
BRM
Ausführung:
Stufenschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


