Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR012MZ13RT4 V2 COMMUT MULTIVIA 1 POLO 3 VIE CON 0 - CR012MZ13RT4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stufenschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227212

Artikelnummer

BRMCR012MZ13RT4

Herstellernummer

CR012MZ13RT4

Hersteller

BRM

Ausführung:

Stufenschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore graduale 1 polo 3 vie con 0, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65