BREMAS ERSCE - BRMCR0120036RT4 V2 INVERT TRIPOLARE CON AUTORIT IN 0 - CR0120036RT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Packung
1 ST
EAN
8020028229209
Artikelnummer
BRMCR0120036RT4
Herstellernummer
CR0120036RT4
Hersteller
BRM
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


