Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA06300G3LE3 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CA06300G3LE3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

249 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951805427

Artikelnummer

BRMCA06300G3LE3

Herstellernummer

CA06300G3LE3

Hersteller

BRM

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore scatto a 90° con finitura lucchettabile, montaggio fondoquadro con viti, mostrina gialla 105x105mm, manopola rossa lucchettabile con 3 lucchetti, IP54, protezione morsetti

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie