BREMAS ERSCE - BRMCA05000G4LE3 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CA05000G4LE3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951805519
Artikelnummer
BRMCA05000G4LE3
Herstellernummer
CA05000G4LE3
Hersteller
BRM
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein BREMAS ERSCE Produkt
Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie


