Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA05000G43L3 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CA05000G43L3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

158 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951805137

Artikelnummer

BRMCA05000G43L3

Herstellernummer

CA05000G43L3

Hersteller

BRM

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Frontmontage:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore scatto a 90° con finitura lucchettabile, montaggio retroquadro con viti, mostrina gialla 105x105mm, manopola rossa lucchettabile con 3 lucchetti, IP40

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie