BREMAS ERSCE - BRMCA0500039PL3 COMMUT LINEA QUADRIPOLARE - CA0500039PL3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
836 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8020028244899
Artikelnummer
BRMCA0500039PL3
Herstellernummer
CA0500039PL3
Hersteller
BRM
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


