BREMAS ERSCE - BRMCA0320007PL2 V2 COMMUT LINEA TRIPOLARE - CA0320007PL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
743 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951801566
Artikelnummer
BRMCA0320007PL2
Herstellernummer
CA0320007PL2
Hersteller
BRM
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


