BREMAS ERSCE - BRMCA0250039PL2 V2 COMMUT LINEA QUADRIPOLARE - CA0250039PL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 9.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
Serie CA
EAN
8007951801672
Artikelnummer
BRMCA0250039PL2
Herstellernummer
CA0250039PL2
Hersteller
BRM
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
9.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss





