BREMAS ERSCE - BRMCA0250010PL2 V2 AVVIATORE STELLA TRIANGOLO - CA0250010PL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 9.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
EAN
8020028244547
Artikelnummer
BRMCA0250010PL2
Herstellernummer
CA0250010PL2
Hersteller
BRM
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
9.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


