Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA01600G4BL6 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CA01600G4BL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8020028239864

Artikelnummer

BRMCA01600G4BL6

Herstellernummer

CA01600G4BL6

Hersteller

BRM

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore scatto a 90° con finitura lucchettabile, montaggio fondoquadro (fornito con prolunga d'albero standard da 175mm) con viti o su guida DIN, mostrina gialla 67x67mm, manopola rossa lucchettabile con 3 lucchetti, IP65

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie