Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA0160031PL2 V2 INTER PER MOTORE MONOF CON FASE AUX - CA0160031PL2

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMCA0160031PL2 V2 INTER PER MOTORE MONOF CON FASE AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8020028244424

Artikelnummer

BRMCA0160031PL2

Herstellernummer

CA0160031PL2

Hersteller

BRM

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Frontmontage:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore per motore monofase con fase aux.

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie