BREMAS ERSCE - BRMCA0160007PL2 V2 COMMUT LINEA TRIPOLARE - CA0160007PL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8020028244370
Artikelnummer
BRMCA0160007PL2
Herstellernummer
CA0160007PL2
Hersteller
BRM
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontmontage:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


