Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCA0160006PL2 V2 COMMUT LINEA BIPOLARE - CA0160006PL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951801399

Artikelnummer

BRMCA0160006PL2

Herstellernummer

CA0160006PL2

Hersteller

BRM

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Frontmontage:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore di linea montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 75x75mm, manopola nera, IP40

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie