BREMAS ERSCE - BRMCA0160004PL2 V2 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CA0160004PL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007951801160
Artikelnummer
BRMCA0160004PL2
Herstellernummer
CA0160004PL2
Hersteller
BRM
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Frontmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein BREMAS ERSCE Produkt
Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie


