BREMAS ERSCE - BRMCA0120009PL1 V2 COMMUT DI POLI DAHLANDER - CA0120009PL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dahlanderschalter
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8020028244202
Artikelnummer
BRMCA0120009PL1
Herstellernummer
CA0120009PL1
Hersteller
BRM
Ausführung:
Dahlanderschalter
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Frontmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein BREMAS ERSCE Produkt
Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie


